商品豆知識
メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
形状平
主な用途目地作業、ダメ込み
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色白
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります
今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド
材質(毛)豚毛
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています
防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違
主な用途防水工事、塗装工事
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状平
白毛特製ニス刷毛は、ウレタン防水トップコート等、ウレタン系塗料の細部塗布に最適です。
形状筋違
主な用途塗装用
毛色白
スチール製の専用保管箱です。
刷毛を内部のラックに引っ掛けて保管できます。
角型と丸型の2種類をご用意!!
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色赤毛
主な用途細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布
形状平
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、木を打ち付ける必要がない持ち手付きタイプです。
形状平
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
形状平
ウレタン防水を流す際、均一な塗膜を平易に作ることができます!!
小サイズタイプです。
幅(mm)300
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布
厚さ(mm)5
全長(mm)260
先端角(°)10
毛丈(mm)27
材質(毛)山羊毛
毛幅(mm)15
1本
¥139
税込¥153
6日以内出荷
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布
厚さ(mm)5
全長(mm)260
先端角(°)15
毛丈(mm)27
材質(毛)山羊毛
毛幅(mm)15
1本
¥139
税込¥153
6日以内出荷
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、毛厚が厚口で、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
刷毛幅(mm)110
形状平
厚さ(mm)36
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!!
用途に合わせてご使用ください!!
白豚ラスターは、EPO刷毛。
万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状平
材質(毛)豚
主な用途防水工事、塗装工事
白豚金巻式は、塩ビシート等シートジョイントの溶着液塗布、パイプ、スレート等に最適です
自在型の角度調節でさらに作業率UP!
形状平
材質(毛)豚
主な用途溶着液塗布
塩ビシートなどシートジョイントの溶着液塗布、パイプ、スレート等に最適です。自在型の角度調節でさらに作業率UP!!
毛材豚毛
ナイロンブラシ台無300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
幅(mm)300
タイプ黒毛トーロン
毛色黒
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!!
液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。
用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
幅(mm)200
毛丈(mm)70
形状平
主な用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ナイロンブラシ台付300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
幅(mm)300
タイプ黒毛トーロン
毛色黒
1本
¥729
税込¥802
4日以内出荷
メーカーオリジナル商品のタートルK-1、タートルK-1プロ、KOレジェンドショットの替えボトルとしてお使いいただけます。
コーキング用のプライマーの塗布を目的として製造されました!!
今までの片手にプライマー缶、もう片方に刷毛という形式では、両手がふさがる、塗布時に塗布部分のカス(不純物)がプライマー缶及び小分け缶に入ってしまう問題を解決しました!!
刷毛の部分を取り外すことができ、刷毛部分を洗うこともできます。
ボトルは250ml、250mlと2種類をご用意!!
タイプコーキングプライマー用
田島ルーフィング株式会社製の溶着キットで、塩ビシートのジョイント部の溶着剤の塗布・溶着剤を効率よく塗布できます。
容量(mL)300
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
タートルK-1プロは塩ビシートと塩ビシートを重ねて溶着するタートルK-1の派生として生まれました。
タートルK-1では壁面と塩ビシートの溶着時にボトルが壁面に当たってしまうという問題があり、直角に曲げた管をつけることにより、この問題を解決し入隅専用で使用できます。
KOジャストボトルは、塩ビシートの端部溶着に変革をもたらせる商品になります
今までは刷毛に溶着液を含ませて20センチほど溶着しては、
再度刷毛に溶着液を含ませての繰り返しをしておられませんでしたか?
このジャストボトルでしたら何メートルでも連続して溶着できます
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。