ハイタッチローラーヤヨイ化学8日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質ローラー部:ウレタン(HS70)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)Φ40×40
PCハンドルローラーステンヤヨイ化学9日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。
アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
フロアシームローラーヤヨイ化学7日以内出荷
重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
材質ローラー部:スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り、ハンドル部:木製、表面樹脂塗装寸法(mm)Φ48×48質量(g)約730
ステンシームローラーゴムグリップヤヨイ化学8日以内出荷
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
リノリュームローラー45ヤヨイ化学10日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm144×388質量(kg)45
リノリュームローラー35ヤヨイ化学10日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm128×388質量(kg)35
GGローラージュラコン(R)テーパーヤヨイ化学6日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
ジュラコン®;製のテーパーローラーを採用し、また巾が50mmあるので、入隅だけでなく、ジョイント部も能率よく圧着出来ます。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り寸法(mm)35Φ×50材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ベアリングローラー・ジュラコン(R)ヤヨイ化学当日出荷から6日以内出荷
ベアリング入りで回転がスムーズです。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
クロスローラーニューライトヤヨイ化学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
クロスローラーウレタンヤヨイ化学(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り種別ベアリング入材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
レセススクライバーステンヤヨイ化学8日以内出荷
回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。
コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。
フックレセススクライバーヤヨイ化学7日以内出荷
回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。
コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。
コマ付レセススクライバーヤヨイ化学8日以内出荷
回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。
コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。
PCハンドルローラーステンヤヨイ化学5日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。
アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
フロアシームローラーヤヨイ化学5日以内出荷
重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り質量(g)約720材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
リノリュームローラー45ヤヨイ化学5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ144×388材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入りサイズ45kg
リノリュームローラー35ヤヨイ化学5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ128×388材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入りサイズ35kg
クロスローラーソフトウレタンヤヨイ化学8日以内出荷
ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙に最適です。
耐磨耗ベアリングの採用により、回転性、耐磨耗性、耐腐食性をアップしています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、耐摩耗性ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
クロスローラージュラコン(R)BLACKヤヨイ化学8日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
高級感にあふれるブラック色のジュラコン(R)を使用しています。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、耐摩耗性ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
クロスローラーウレタンヤヨイ化学7日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、耐摩耗性ベアリング入りサイズΦ35×60mm材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
クロスローラーニューライトヤヨイ化学8日以内出荷
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れ、また糊やコーキング剤が付着しても拭き取りしやすくなっています。
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、耐摩耗性ベアリング入りサイズΦ35×60mm材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
傾斜ローラーヤヨイ化学8日以内出荷
壁面のコーナー部分の押さえにご使用できます。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
ベアリングローラー・ウレタンヤヨイ化学8日以内出荷
ベアリング入りで回転がスムーズです。
紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ハイタッチローラー ウレタンヤヨイ化学6日以内出荷から7日以内出荷
ローラー部分にはソフトなウレタンを使用し、ベアリング入りですのでスムーズな回転が得られます。
作業性、耐久性、使用感ともに抜群のプロ用ローラーです。
紙壁紙や表面の傷み易いクロスのジョイント部圧着に最適です。
ローラー(ベアリング無)ヤヨイ化学8日以内出荷
ベアリングを省略した普及型のジョイントローラーです。
ウレタンは、ローラーの内側に金属リングを入れることにより、一般的なベアリングなしタイプに比べて、回転性を向上してあります。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3