耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
色青
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:布、粘着剤:ゴム系
色グレー
長さ(m)12
テープ種類布テープ
引張強度60N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.8N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。