2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング