6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
厚さ(mm)2 仕様制電仕様 材質塩化ビニール クリアー 質量(g)16000 長さ(m)30 足幅200mm 使用期限6カ月
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×10 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
9,400 税込10,340
欠品中

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×25 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

材質塩化ビニル樹脂 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)500 長さ(m)2.5 適合ボール(mm)40 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.9 アズワン品番64-7944-37
1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮 長さ(mm)2300 幅(mm)1300 厚さ(mm)0.25 アズワン品番65-2239-44
1枚
4,000 税込4,400
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります