塗装・養生・内装用品 :「20cc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります