塗装・養生・内装用品 :「シート 梨地」の検索結果
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。
再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。
非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。
燃焼してもダイオキシンが発生しません。
使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工
仕様劣化性:優れている
厚さ(mm)0.13
色白
長さ(m)25
基材ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)80
圧着力優れている
剥離強度(N/25mm)30
接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)
引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200
耐寒温度(℃)-30
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。