塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース
内径(Φmm)6.35
口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)20.6
内径(inch)1/4
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。
ノズル口径(Φmm)6.0
空気使用量(L/min)70
カップ容量(L)1.6
材質真鍮製
質量(g)920
吹出方向自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。
カップ容量(L)2.7
口径(Φ)(エアーチップ)3
塗料ノズル口径(Φ)10
空気使用量(L/min)280
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
吹出方向自在式
1丁
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
空気使用量(L/min)100~210
質量(g)750
セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0
カップ容量(L)2.7
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。