ヘラ/盛板/コテ (1) スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 (2) 内装工事関連 (4) ブランド: EIGERTOOL(アイガーツール)すべて解除
特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) (15件のレビュー) 当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途 内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。 種類 スポンジ 材質 セルウレタンフォーム
ポータブルエアブラシキット EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品 エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm) 145×185(コンプレッサー) 容量(mL) 5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa) 0.14 本体質量(g) 290 連続使用時間(分) 15~20 ノズル口径(Φmm) 0.4 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 最大差圧(kPa[psi]) 20 充電時間(分) 90 空気流量(L/min) 6 バッテリー容量(mAh) 1200 充電方式 USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応) 対応
エアブラシメンテナンスキット EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
セット内容 【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本 質量(g) 20 先端形状 【ニードル】かまぼこ型 太さ(Φmm) 【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5 ニードル(mm) Φ1.4
4in1マルチサッシヘラ EIGERTOOL(アイガーツール) 5日以内出荷
4種類のサッシヘラを1つにまとめました窓サッシ、クローゼットレールのお掃除にフローリングの継ぎ目の汚れとりキッチンレンジ周りの油汚れの除去にその他、身の回りのお掃除全般
材質 ヘラ:繊維強化プラスチック、ネジ:ステンレス 質量(g) 45 先端寸法(mm) 【ヘラ】3/6/9/18 収納時寸法(mm) 128 サイズ(mm) 220
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります 塗装・養生・内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3