3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。 錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24 質量(g)2500
1個(2500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)シーミングウェイト
ジュータンのジョイント施工時アイロンがけの直後、ジョイント部分が開かないように押える板としてご使用ください。 不織布が熱で縮むまでの間、しっかりと押えることができ、ジョイント不良を防止できます。 また、ローラーがけの押さえ板としても使用できます。
質量(g)910 寸法(縦×横)(mm)230×100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m)約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります