塗装・養生・内装用品 :「熱風 機械」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタル温度表示式で5段階の風量調整ができる熱風機です。
ギブリ用標準ノズル、V型ノズルをセットすれば溶接機としても使用可能です。
付属品専用ケース、ツールスタンド
質量(kg)1.18
消費電力(W)1500
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×220
熱風温度(℃)40~620
風量(L/min)140~270
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。
1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。
ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。
トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。
質量(kg)5.3
消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)
速度駆動:0.5~4.5m/分
1台
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。