7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様重力式 材質マグネシウム合金 質量(g)310 所要圧縮機(kw)0.75 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様吸上式 材質マグネシウム合金 質量(g)312 所要圧縮機(kw)0.75 カップ容量(L)0.9 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般 ノズル口径(Φmm)5.5 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)80 仕様吸上式 トラスコ品番827-5636 材質マグネシウム合金 質量(g)50 所要圧縮機(kw)0.75 カップ容量(L)0.9 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場 仕様吸上式 トラスコ品番759-3091 材質PP 質量(kg)1.2 消費電力(W)450 パターン開き(mm)150 動力源AC100V タンク容量(mL)800 ノズル径(Φmm)2.0
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。 空気使用量(L/min)275 パターン開き(mm)265 仕様重力式 材質アルミ鍛造 質量(g)450 所要圧縮機(kw)2.2 取付口G1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0102
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。 トラスコ品番195-3554 材質アルミ鍛造 空気使用量(L/min)130 パターン開き(mm)260 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 エアー取付口G1/4 カップ取付口G1/4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般 トラスコ品番827-5637 材質アルミ 質量(kg)1.3 容量(L)2 取付ねじG1/4
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります