塗装・養生・内装用品 :「近畿 エアーガン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 質量(g)460 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)130 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3 適合塗料容器0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷


ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。 材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス 容量(mL)【塗料容器】150 空気使用量(L/min)95 パターン開き(mm)115 塗料ノズル口径(Φ)0.5mm 空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69 塗料供給方式重力式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)5.0 空気使用量(L/min)250 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
32,980 税込36,278
5日以内出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)310 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
24,980 税込27,478
16日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷


軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 質量(g)480 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

幅(mm)(パターン)200 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15 パターン開き(mm)丸吹き 塗料噴出量(mL/min)少量 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.2 吹付距離(mm)100 塗料供給方式重力式
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)292 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装 空気使用量(L/min)95 質量(g)220 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.15L
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)200 セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g)1140 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.3 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 質量(g)460 塗料供給方式吸上式
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8 質量(g)1140 所要圧縮機(kw)0.75
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9 取付口G1/4 所要圧縮機(kw)0.75 質量(g)390 トラスコ品番441-7127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷


エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-10~60 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0~1.0 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)95 セット内容スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g)900 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 器具・セットカップ付 使用箇所床裏
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります