絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(164)
  • エスコ(1,439)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(995)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(890)
  • ヤヨイ化学(708)
  • 好川産業(707)
  • 広島(667)
  • インダストリーコーワ(348)
  • TRUSCO(344)
  • 尾崎亀商店(322)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(243)
  • ハンディ・クラウン(231)
  • SK11(171)
  • アサヒペン(168)
  • TSオリジナル(高翔産業)(141)
  • ヨトリヤマ(世取山)(124)
  • 井上工具(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精和 ノズルパッキン 精和産業精和 ノズルパッキン精和産業(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ガンフィルター 精和産業ガンフィルター精和産業
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精和 平フィルター 精和産業精和 平フィルター精和産業
699税込769
1枚
当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
ボディセット(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
ターンクリーンチップ1650 精和産業ターンクリーンチップ1650精和産業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ワンタッチで詰まり除去
ターンダブルチップ 精和産業ターンダブルチップ精和産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
ライナーバック 10枚入り 精和産業ライナーバック 10枚入り精和産業
6,498税込7,148
1セット(10枚)
4日以内出荷
ステンレス掃除針 精和産業ステンレス掃除針精和産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ノズル掃除用
用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
チップパッキン 精和産業チップパッキン精和産業
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
チップフィルター#100 精和産業チップフィルター#100精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター100メッシュ
チップフィルター#200 精和産業チップフィルター#200精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター200メッシュ
延長ポール(0.5m) 精和産業延長ポール(0.5m)精和産業
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
延長ポール(1.0m) 精和産業延長ポール(1.0m)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
エアレスガン 精和産業エアレスガン精和産業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
タフエアレス 精和産業タフエアレス精和産業
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット手回し(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
ロータリーチップセット1850 精和産業ロータリーチップセット1850精和産業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ボール式回転ノズル
ロータリーWチップセット1850 精和産業ロータリーWチップセット1850精和産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
チップフィルターケース 精和産業チップフィルターケース精和産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
延長ポール(0.3m) 精和産業延長ポール(0.3m)精和産業
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.5m)精和産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
タッチアップ 精和産業タッチアップ精和産業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
スプレーガン SGL-3 (08) 精和産業スプレーガン SGL-3 (08)精和産業
46,980税込51,678
1丁
翌々日出荷
本体のみ
口径(Φmm)塗料ノズル:0.8
下カップセット 精和産業下カップセット精和産業
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
容量(mL)1000
パワースプレー 精和産業パワースプレー精和産業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
中間ジョイント 精和産業中間ジョイント精和産業
769税込846
1個
翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分ARoHS指令(10物質対応)対応
エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業エースカッター用替刃(ステンレス)精和産業
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
材質ステンレス入数(枚)1
圧送機たいる君 精和産業圧送機たいる君精和産業
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-3841
タイルエ-ス 精和産業タイルエ-ス精和産業
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-0696
フタパッキン(URS)ネオプレン 精和産業フタパッキン(URS)ネオプレン精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
Bパドルセット 精和産業Bパドルセット精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
タイプ4L 缶径【Φ217】
Dパドルセット 精和産業Dパドルセット精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
タイプ6L 缶径【Φ217】
溶剤再生機(アンコール) 精和産業溶剤再生機(アンコール)精和産業
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!経費節減と環境保全により問題解決◆スイッチポンの簡単操作◆4~6時間で再生完了◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス消費電力(W)最大1600制御方式マイコン制御(自己診断機能)タンク容量(L)18方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留速度【蒸留】4~6L/h設定温度(℃)90~200使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)使用環境温度(℃)5~35タイマー最大6時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
フタパッキン(URS)バイトン 精和産業フタパッキン(URS)バイトン精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ガンウォッシュ 精和産業ガンウォッシュ精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スプレーガン自動洗浄装置2種類のネジ径に対応可能◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
洗浄キット(標準仕様) 精和産業洗浄キット(標準仕様)精和産業
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
ラバーホース【16】10m 精和産業ラバーホース【16】10m精和産業
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】30m 精和産業ラバーホース【12】30m精和産業
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品