絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(128)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 大塚刷毛製造(940)
  • エスコ(859)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(835)
  • 広島(683)
  • 好川産業(670)
  • ヤヨイ化学(453)
  • インダストリーコーワ(341)
  • TRUSCO(316)
  • 尾崎亀商店(305)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(228)
  • ハンディ・クラウン(212)
  • SK11(169)
  • アサヒペン(160)
  • TSオリジナル(高翔産業)(137)
  • 井上工具(119)
  • ヨトリヤマ(世取山)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンフィルター 精和産業

    ガンフィルター

    精和産業
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精和 平フィルター 精和産業

    精和 平フィルター

    精和産業
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
  • チップパッキン 精和産業

    チップパッキン

    精和産業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディセット(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット(ターンクリーン用)

    精和産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • ハイソフトホース 精和産業

    ハイソフトホース

    精和産業
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔らかく曲げクセがつきづらい。
    材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナーバック 10枚入り 精和産業

    ライナーバック 10枚入り

    精和産業
    6,498税込7,148
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
  • 延長ポール(0.5m) 精和産業

    延長ポール(0.5m)

    精和産業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
  • ターンダブルチップ1850 精和産業

    ターンダブルチップ1850

    精和産業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    テール防止・高級仕上げ
  • 中間ジョイント 精和産業

    中間ジョイント

    精和産業
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
    区分ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンクリーンチップ1650 精和産業

    ターンクリーンチップ1650

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで詰まり除去
  • ターンダブルチップ 精和産業

    ターンダブルチップ

    精和産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
    用途エアレスチップ
  • 延長ポール(1.0m) 精和産業

    延長ポール(1.0m)

    精和産業
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
  • タッチアップ 精和産業

    タッチアップ

    精和産業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
    仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
  • ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット手回し(ターンクリーン用)

    精和産業
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • エアレスガン 精和産業

    エアレスガン

    精和産業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロータリーWチップセット1850 精和産業

    ロータリーWチップセット1850

    精和産業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
  • 延長ポール(0.15m) 精和産業

    延長ポール(0.15m)

    精和産業
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
  • 延長ポール(0.3m) 精和産業

    延長ポール(0.3m)

    精和産業
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
  • 延長ポール(2.0m) 精和産業

    延長ポール(2.0m)

    精和産業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
  • フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業

    フレキシブルガンポール(0.5m)

    精和産業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
  • コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業

    コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)

    精和産業
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
  • アルバイト君 AR-1(RBセット) 精和産業

    アルバイト君 AR-1(RBセット)

    精和産業
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
    付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9容量(L)5出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
  • タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業

    タフエアレス380/デラックス 50Hz

    精和産業
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
    用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
  • ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業

    ターンクリーンチップ1840ACG用

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • プラスノズルS1840 精和産業

    プラスノズルS1840

    精和産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1T

    精和産業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • エアレスツインホース【1/4】10m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】10m

    精和産業
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)10
  • SP-70E (3/8C) 精和産業

    SP-70E (3/8C)

    精和産業
    429,800税込472,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • 下カップセット 精和産業

    下カップセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    容量(mL)1000
  • パワースプレー 精和産業

    パワースプレー

    精和産業
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単な塗装、持ち運び容易
    付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
  • エアーカーテンガン 精和産業

    エアーカーテンガン

    精和産業
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
    最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
  • エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業

    エースカッター用替刃(ステンレス)

    精和産業
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    材質ステンレス入数(枚)1
  • タフエアレス 精和産業

    タフエアレス

    精和産業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
  • フタパッキン(URS)ネオプレン 精和産業

    フタパッキン(URS)ネオプレン

    精和産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • Bパドルセット 精和産業

    Bパドルセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ4L 缶径【Φ217】
  • Dパドルセット 精和産業

    Dパドルセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ6L 缶径【Φ217】
  • フタパッキン(URS)バイトン 精和産業

    フタパッキン(URS)バイトン

    精和産業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • ガンウォッシュ 精和産業

    ガンウォッシュ

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
    適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
  • 洗浄キット(標準仕様) 精和産業

    洗浄キット(標準仕様)

    精和産業
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
  • かくはん君 精和産業

    かくはん君

    精和産業
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少
    付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具質量(kg)11.5出力AC100V(50/60Hz)/90W回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm)適合径(Φmm)【缶】217タイマー15分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品