300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)
質量(kg)63
品番SJB-316
最高温度(℃)90
最大使用圧力(MPa)30
水量(L/min)16
電源(AC100V)50/60Hz
効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に
使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。