1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!。経費節減と環境保全により問題解決。◆スイッチポンの簡単操作。◆4~6時間で再生完了。◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!。◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス 消費電力(W)最大1600 制御方式マイコン制御(自己診断機能) タンク容量(L)18 方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留 速度【蒸留】4~6L/h 設定温度(℃)90~200 使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事) 使用環境温度(℃)5~35 タイマー最大6時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります