塗装・養生・内装用品 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500~2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります