塗装・養生・内装用品 :「エアーホース エアーブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.47
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒
トラスコ品番257-9905
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
空気使用量(L/min)230
パターン開き(mm)275
塗料噴出量(mL/min)160~180
吹付空気圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送・吸上
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)1.4
カップ取付口G1/4
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)565
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)320
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)575
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
仕様エアホース2本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各3個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)320
取付口G1/8
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)330
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ
仕様エアホース1本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各2個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)310
取付口G1/8
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤
材質接液部:ステンレス(SUS303)
タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)0.69
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ
耐荷重(kg)20
仕様エアホース用
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。
トラスコ品番255-8536
材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス
空気使用量(L/min)80
取付口(エア・液体)G1/4
ノズル径(Φmm)1.0
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス
質量(g)400
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
吹付パターン丸~平吹
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス
質量(g)420
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。