塗装・養生・内装用品 :「r-1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
用途吸上げ式スプレーガン用
カップ容量(mL)1000
塗料供給方式吸上げ式
材質(カップ部)アルミニウム
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)130(付属品:210)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)162(付属品:164)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)190(付属品:280)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)207(付属品:214)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ
質量(g)540
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式HVLP
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式LVMP
塗料圧(MPa)0.7
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。