塗装・養生・内装用品 :「自動車用塗料」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。
手動ハンドルでの撹拌も可能です。
4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。
各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
nax E-CUBE WB専用専用のリッドです。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。
nax E-CUBE WB専用のリッドとして使用します。
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。
適合容量(L)4缶
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。