透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)TRUSCO当日出荷
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に色半透明材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ質量(kg)21.24寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
クリアクロスシートTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。シート厚さ(mm)0.5材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメピッチ(mm)900形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸画筆ハンディ・クラウン税込¥141~¥128~
平筆ハンディ・クラウン税込¥2,748~¥2,498~