5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等 仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)4.2 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280 最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)10 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1200 仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付) 最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
899,800 税込989,780
46日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります