塗装・養生・内装用品 :「ジョイント」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし ローラー径(Φmm)35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 自在継手
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手 セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
1式
6,998 税込7,698
翌日出荷

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ハケ用 ジョイント
VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに! お手持ちのPCツギ柄に取付可能! 取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの 色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。
外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125 取付口W32×H15(mm)
1本
569 税込626
当日出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 テープ長さ(m)100 仕様糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ジョイントローラー
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ローラージョイント
シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125 タイプ蝶ネジ止め式 接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
449 税込494
当日出荷


KLASS(クラス/極東産機)ジョイント定規ダンサー
ジョイント裁断専用の定規です。 重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。 滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツ高所を刷毛で塗りたい際に、このパーツを使用すると便利です。
材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

小型で扱いやすい普及タイプのジョイントローラーです。 ローラーエッジ部はノーマルとアールの2種類あります。
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ベアリングなし 質量(g)約360 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

坂爪製作所(sakazume)ジョイントヘラ
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。 ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに 厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ) 穴径(Φmm)7(ハトメ付) 材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精和産業中間ジョイント
エコ商品
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷



KLASS(クラス/極東産機)ジョイントヘラ
テーパーボード下地などの目地処理に適しています。
材質ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 1巻長さ(m)75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。 トラスコ品番457-5019 材質ポリエチレン 容量220g(ジョイントコークの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷


施工性・確実性・安心性の常識をこえた 塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
仕様45幅用
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷

アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90 材質グラスファイバー(糊付) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
859 税込945
3日以内出荷

軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント下敷
ジョイント下敷を壁紙とボードの間に敷けば、下地を保護しジョイントカットできます。 施工後の目開き防止にお役立て下さい。 繰り返し使用できるため非常に経済的です。
材質ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)0.2 全長(m)10
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35 厚さ(mm)0.049 長さ(m)100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
用途クイックジョイント 付属品クイックプラグ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)アングルジョイントローラー
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
寸法(mm)Φ40×60 材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ジョイントローラーサクラ
定番のジュラコン®ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。 ラップを50巾に変更できるパーツです。
幅(mm)50 タイプ変更パーツ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

耐食性と耐久性に優れています。角の仕上げに最適です。
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります