塗装・養生・内装用品 :「マシン油」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)ハツスキット
食品添加物組成のアルカリ性油分分解剤です。 食品油・機械油全般の油汚れを強力に分解除去します。
用途食品油・機械油全般の油分洗浄 使用希釈倍率3~20倍 標準塗布量約5m2/L
1個(4.5L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 透明ターポリン 耐油
マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。
幅(mm)2030 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 形状ビニールカーテン 透明
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります