塗装・養生・内装用品 :「給水用ホース」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)
質量(kg)32
品番CK-1010G
最大使用圧力(MPa)10
水量(L/min)11
効率水量10L・圧力100キロ
使用場所屋根・外壁・ほこり
馬力(PS)(定格/最大)2.8/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません)
効率ピポットホイールで移動も楽々
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。