絞り込み
ねじの呼び
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- U 3/8(2)
- U 1/2(2)
- UNF 5/16(1)
- UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 53(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(4)
材質(車輪)
- ゴム(2)
- ナイロン(5)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 49(1)
- 80(5)
車輪タイプ
双輪(5)
双輪
取付高(mm)
- 65
- 58(17)
- 59(28)
- 60(22)
- 67(27)
- 68(82)
- 69(25)
- 74(40)
- 85(94)
- 89(50)
- 95(83)
- 97(108)
- 103(25)
- 107(23)
- 115(25)
- 126(150)
- 134(20)
- 138(60)
- 152(31)
- 173(40)
- 196(45)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 22(2)
- 46(1)
- 48(5)
22・46・48
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東信製作所(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナンシン(1)
モノタロウ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から8日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪