絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 岡本工機(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 66(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
許容荷重(daN)
  • 68.6(1)
  • 300(1)
68.6・300
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
取付高(mm)
  • 81
  • 58(17)
  • 59(29)
  • 60(24)
  • 67(24)
  • 68(83)
  • 69(25)
  • 74(41)
  • 85(95)
  • 89(50)
  • 95(83)
  • 96(17)
  • 97(97)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(137)
  • 138(60)
  • 152(31)
  • 173(40)
  • 196(45)
車輪幅(mm)
  • 55(1)
  • 106(1)
55・106
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCOねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置音響機材なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター