絞り込み
ねじの呼び
  • 1"(2)
  • M20(5)
車輪径(Φmm)
  • 100(11)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ゴム(11)
許容荷重(daN)
  • 100(2)
  • 120(9)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
取付高(mm)
  • 132(5)
  • 138(6)
132・138
車輪幅(mm)
  • 34
  • 16(12)
  • 17(15)
  • 18(20)
  • 20(86)
  • 21(104)
  • 22(12)
  • 25(171)
  • 26(46)
  • 27(100)
  • 28(58)
  • 29(14)
  • 30(17)
  • 32(91)
  • 35(21)
  • 38(57)
  • 40(43)
  • 41.5(14)
  • 42(12)
  • 44(12)
  • 46(17)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(7)
ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(11)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 505SA ハンマーキャスター

    キャスター 505SA

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ車輪No.425S-WR100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ車輪No.435S-WRB100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付軸長L(mm)300偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター