絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 5/16(3)
  • 1"(8)
  • 28mm(2)
  • M10(71)
  • M12(359)
  • M16(235)
  • M20(121)
  • M22(3)
  • M24(24)
  • U 5/16(13)
  • U 3/8(16)
  • U 1/2(19)
  • UNC 5/16(4)
  • UNC 3/8(7)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(88)
  • W5/16(4)
  • W3/8(72)
  • W3/4(43)
車輪径(Φmm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(38)
  • 42(2)
  • 50(58)
  • 52(2)
  • 60(22)
  • 63(2)
  • 75(5)
  • 100(4)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(29)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(12)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(41)
  • 樹脂(4)
許容荷重(daN)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 29.4(1)
  • 30(16)
  • 34.3(2)
  • 35(4)
  • 35.304(1)
  • 39(1)
  • 39.2(9)
  • 39.227(1)
  • 40(15)
  • 49(4)
  • 50(7)
  • 58.8(15)
  • 60(9)
  • 78.4(9)
  • 80(19)
  • 98(4)
  • 100(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(39)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 43.5(3)
  • 45(3)
  • 47(7)
  • 51(6)
  • 52(7)
  • 57.5(4)
  • 58(15)
  • 58.5(9)
  • 59(3)
  • 61(3)
  • 63(3)
  • 63.5(3)
  • 65(5)
  • 66(8)
  • 67(5)
  • 68(3)
  • 68.5(8)
  • 69(11)
  • 84.5(5)
  • 110(4)
43.5・45・47・51・52・57.5・58・58.5・59・61・63・63.5・65・66・67・68・68.5・69・84.5・110・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 18(3)
  • 20(9)
  • 21(5)
  • 40(2)
  • 41(3)
  • 41.5(12)
  • 41.6(3)
  • 42(3)
  • 43.5(9)
  • 44(5)
  • 44.5(3)
  • 45.5(8)
  • 46(13)
  • 46.0(2)
  • 47(7)
  • 47.5(2)
  • 48(10)
  • 49(4)
  • 50(2)
11・18・20・21・40・41・41.5・41.6・42・43.5・44・44.5・45.5・46・46.0・47・47.5・48・49・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(1)
  • 三価クロメート(1)
  • 三価ユニクロ(5)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東信製作所(20)
  • 東海キャスター(14)
  • ナンシン(9)
  • ユーエイキャスター(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • サカエ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • (1)
  • 内村製作所(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • ハイロジック(1)
  • テンテキャスター(1)
モノタロウ・東信製作所・東海キャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・エスコ・TRUSCO・イマオコーポレーション・サカエ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・光・内村製作所・アトムリビンテック・ハイロジック・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ボルト式 モノタロウ

    双輪キャスター ボルト式

    モノタロウ(26件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
  • SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシン

    SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)

    ナンシン(35件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(47件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシン

    SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)

    ナンシン(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具はユニクロームメッキ仕上げです。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ストッパー付 光

    双輪キャスター ストッパー付

    (1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • NCキャスター ボルトタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター ボルトタイプ

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼ボルト寸法M8×15
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

    東信製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター