絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- M8(18)
- M10(17)
- M12(16)
- U 3/8(3)
- W3/8(6)
車輪径(Φmm)
- 60
- 25(2)
- 30(5)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(6)
- 40(67)
- 50(182)
- 52(3)
- 63(2)
- 65(102)
- 75(205)
- 85(13)
- 100(215)
- 102(5)
- 124(3)
- 125(77)
- 130(5)
- 150(37)
- 200(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(11)
- なし(9)
材質(車輪)
- エラストマー(7)
- ゴム(1)
- ナイロン(15)
許容荷重(daN)
- 44.1(1)
- 78.4(6)
- 80(10)
- 98(4)
- 100(6)
- 150(2)
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(19)
単輪・双輪
取付高(mm)
- 66(4)
- 67(1)
- 68.5(8)
- 69(11)
- 70(2)
- 73(2)
- 83(1)
66・67・68.5・69・70・73・83
車輪幅(mm)
- 14(1)
- 24(1)
- 45(3)
- 45.0(1)
- 46(11)
- 46.0(2)
- 47.5(4)
- 49(4)
- 55(2)
14・24・45・45.0・46・46.0・47.5・49・55
金具仕上
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(1)
三価クロム・三価クロメート
ブランド
- 東信製作所(9)
- 東海キャスター(8)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(3)
- エスコ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SAMSONG(1)
東信製作所・東海キャスター・TRUSCO・ナンシン・エスコ・ユーエイキャスター・イマオコーポレーション・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)
東信製作所(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から16日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン色黒材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
東信製作所¥639税込¥7031個当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪 重荷重用 自在ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17