絞り込み
ねじの呼び
  • M16(3)
  • M20(3)
車輪径(Φmm)
  • 66
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 38(8)
  • 40(96)
  • 50(300)
  • 52(3)
  • 53(3)
  • 60(37)
  • 63(5)
  • 65(185)
  • 75(324)
  • 80(4)
  • 85(20)
  • 100(352)
  • 102(6)
  • 124(6)
  • 125(146)
  • 130(7)
  • 150(86)
  • 200(4)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
材質(車輪)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 30(2)
  • 300(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(2)
双輪
取付高(mm)
  • 81(1)
81
車輪幅(mm)
  • 106(2)
106
ブランド
  • 東信製作所(2)
  • TRUSCO(1)
東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)

    東信製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)

    東信製作所
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター