絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- M12(62)
- M16(80)
- M20(1)
- UNF 1/2(29)
- W3/4(27)
車輪径(Φmm)
- 50(22)
- 65(31)
- 75(48)
- 85(6)
- 100(79)
- 102(3)
- 125(13)
- 130(1)
- 150(2)
ストッパー
- あり(59)
- なし(58)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- その他(2)
- ウレタン(33)
- エラストマー(3)
- ゴム(37)
- ナイロン(53)
- フェノール(1)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
- 29(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 49(2)
- 49.033(1)
- 50(30)
- 50.014(4)
- 58.8(5)
- 59(3)
- 60(65)
- 65(10)
- 68.6(5)
- 70(40)
- 80(21)
- 93.1(1)
- 93.163(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 580(1)
- 680(1)
車輪タイプ
単輪(101)
単輪
取付高(mm)
- 74(20)
- 89(29)
- 90(2)
- 97(40)
- 98(4)
- 102~114(1)
- 104(2)
- 107(6)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 123(7)
- 126(67)
- 127(1)
- 128(3)
- 132(3)
- 139(2)
- 151(1)
- 152(13)
- 180(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
74・89・90・97・98・102~114・104・107・120・121・122・123・126・127・128・132・139・151・152・180・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25
- 16(11)
- 17(15)
- 18(19)
- 20(81)
- 21(97)
- 22(14)
- 26(31)
- 27(94)
- 28(52)
- 29(10)
- 32(78)
- 35(16)
- 38(48)
- 40(37)
- 41.5(15)
- 44(12)
- 46(17)
- 48(11)
- 49(12)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(24)
- ステンレス(28)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(11)
- 三価ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ユーエイキャスター(63)
- ハンマーキャスター(27)
- ナンシン(23)
- 東正車輛(12)
- エスコ(5)
- ワコーパレット(4)
- TRUSCO(3)
- SAMSONG(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- ワコー(2)
- ハーフェレ(2)
- 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ナンシン・東正車輛・エスコ・ワコーパレット・TRUSCO・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ワコー・ハーフェレ・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネジコミ式キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個欠品中仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)
東正車輛(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)
ハンマーキャスター¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)ナイロン車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー○取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16
ユーエイキャスター¥969税込¥1,0661個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝キャスター5 ネジ込み式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪