絞り込み
ねじの呼び
  • M8(9)
  • M10(8)
  • M12(9)
  • M16(2)
  • W5/16(4)
  • W3/8(8)
車輪径(Φmm)
  • 38(2)
  • 40(9)
  • 50(6)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(2)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 39.2
  • 20(22)
  • 25(24)
  • 30(118)
  • 35(21)
  • 40(129)
  • 49(21)
  • 50(148)
  • 58.8(41)
  • 60(168)
  • 68.6(13)
  • 70(82)
  • 80(68)
  • 98(27)
  • 100(66)
  • 120(79)
  • 130(17)
  • 140(22)
  • 150(46)
  • 160(43)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(10)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 42.5(2)
  • 43.5(4)
  • 46(2)
  • 46.5(2)
  • 48(2)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 61(1)
  • 68(1)
  • 69(4)
  • 85(1)
  • 96(2)
  • 118~125(2)
42.5・43.5・46・46.5・48・56・57・61・68・69・85・96・118~125
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • 20(3)
  • 40(2)
  • 41.5(2)
  • 44(4)
  • 46(2)
  • 51(2)
17・18・20・40・41.5・44・46・51
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
ブランド
  • 東海キャスター(9)
  • エスコ(6)
  • ハーフェレ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 東正車輛(1)
  • (1)
  • 内村製作所(1)
  • JEJアステージ(1)
東海キャスター・エスコ・ハーフェレ・オーエッチ工業・東正車輛・光・内村製作所・JEJアステージ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター ストッパー付 光双輪キャスター ストッパー付(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(13件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N東海キャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ハードキャスターセット JEJアステージハードキャスターセットJEJアステージ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。
ブラック質量(g)約290耐荷重(kg)約40(4個使用)ストッパーあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装)アズワン品番65-0258-66車輪タイプ双輪
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付東正車輛
699税込769
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
75mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
BESTX ベステックスキャスター 65mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 65mmオーエッチ工業
1個
取扱い終了
偏芯E(mm)24キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
749税込824
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式東海キャスター
639税込703
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付東海キャスター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式東海キャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター