絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(1)
- W5/16(2)
- W3/8(4)
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 100(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(3)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 39.2
- 20(7)
- 25(8)
- 30(46)
- 35(6)
- 40(58)
- 49(6)
- 50(67)
- 58.8(14)
- 60(68)
- 68.6(5)
- 70(38)
- 80(30)
- 98(12)
- 100(32)
- 120(42)
- 130(10)
- 140(15)
- 150(23)
- 160(23)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 42.5(1)
- 43.5(2)
- 46.5(1)
- 48(1)
- 61(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 118~125(1)
ストッパー
- あり(9)
あり
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(6)
単輪・双輪
金具仕上
- 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
- 18(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 44(2)
- 46(1)
- 51(1)
18・20・40・44・46・51
形状
- その他(1)
- 自在車(5)
その他・自在車
ブランド
- 東海キャスター(5)
- 東正車輛(1)
- 光(1)
- ハーフェレ(1)
- JEJアステージ(1)
東海キャスター・東正車輛・光・ハーフェレ・JEJアステージ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(4)
M10(3)
M12(3)
M16(1)
W5/16(2)
W3/8(4)

双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付き材質(車輪)ナイロンタイプボルトストッパーあり
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ハードキャスターセット
JEJアステージ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。色ブラック質量(g)約290耐荷重(kg)約40(4個使用)ストッパーあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装)アズワン品番65-0258-66車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥699税込¥7691個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター