絞り込み
ねじの呼び
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M16(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 40(6)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(4)
材質(車輪)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • なし(7)
取付高(mm)
  • 42.5(1)
  • 43.5(2)
  • 46(2)
  • 46.5(1)
  • 48(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 69(3)
  • 96(2)
  • 118~125(1)
42.5・43.5・46・46.5・48・56・57・69・96・118~125
許容荷重(daN)
  • 39.2
  • 20(14)
  • 25(16)
  • 30(70)
  • 35(15)
  • 40(70)
  • 49(12)
  • 50(82)
  • 58.8(27)
  • 60(101)
  • 70(44)
  • 78.4(8)
  • 80(38)
  • 98(14)
  • 100(34)
  • 120(35)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 41.5(2)
  • 44(2)
  • 46(1)
  • 51(1)
17・18・20・40・41.5・44・46・51
ブランド
  • エスコ(6)
  • 東海キャスター(4)
  • 内村製作所(1)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・東海キャスター・内村製作所・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(5)
M10(5)
M12(5)
M16(1)
W5/16(2)
W3/8(4)
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(3件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    エスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
  • 75mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター
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
ストッパーなしねじ込み式キャスター 【通販モノタロウ】