ねじ込み式キャスター :「キャスター ねじ込み式」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌日出荷

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3039 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)16 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
439 税込483
翌日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30 ボルト径寸法(Φmm)8 表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)65 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0938 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])35[35.7] 取付高H(mm)85 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 車輪径D(Φmm)65 ねじ山16山 関連資料(0.07MB)
1個
459 税込505
翌々日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6421 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1500 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)93 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)65
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ 軸長(mm)15 ピッチ/山(mm)1.25
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式
エコ商品
主に屋内運搬用として広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン 長さ(mm)22 型式Pシリーズ双輪 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
7日以内出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)