絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(5)
  • 栃木屋(3)
  • ハンマーキャスター(101)
  • ナンシン(31)
  • RS PRO(20)
  • エスコ(19)
  • ワコーパレット(15)
  • 東正車輛(6)
  • SISIKU(シシク)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 内村製作所(2)
  • ハーフェレ(2)
  • Zarges(2)
  • サカエ(1)
  • ワコー(1)
  • ハイロジック(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(19)
  • 65(20)
  • 75(18)
  • 100(30)
  • 125(9)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M12(21)
  • M16(19)
  • M20(5)
  • UNF 1/2(13)
  • W3/8(7)
  • W3/4(11)
材質(車輪)
  • ゴム(38)
  • ナイロン(1)
ストッパー
  • あり(17)
  • なし(12)
許容荷重(daN)
  • 25(3)
  • 30(14)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(22)
  • 60(6)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 120(6)
25・30・35・40・50・60・70・100・120
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
単輪
取付高(mm)
  • 59(3)
  • 68(11)
  • 74(5)
  • 85(10)
  • 89(5)
  • 95(9)
  • 97(4)
  • 104(1)
  • 126(18)
  • 132(1)
  • 134(7)
  • 152(5)
  • 166(4)
59・68・74・85・89・95・97・104・126・132・134・152・166
車輪幅(mm)
  • 17(3)
  • 20(11)
  • 21(12)
  • 25(22)
  • 27(3)
  • 28(5)
  • 32(7)
17・20・21・25・27・28・32
金具仕上
  • クロームメッキ(11)
  • ステンレス(5)
  • 三価ユニクロ(13)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ込み式キャスター :「ゴム」の検索結果

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
  • ゴム脚
  • ゴム車輪
  • ゴムキャスター
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
819税込901
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
759税込835
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
469税込516
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
409税込450
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3235材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)68ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
材質(車輪)ゴム質量(g)505RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
529税込582
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
419税込461
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
609税込670
1個
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
539税込593
1個
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスターSUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら