絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M8(20)
- M10(25)
- M12(24)
- M16(5)
- M20(2)
- U 5/16(13)
- U 3/8(16)
- U 1/2(10)
車輪径(Φmm)
- 40(13)
- 50(23)
- 60(11)
- 63(1)
- 66(2)
- 75(6)
- 100(8)
- 124(6)
ストッパー
- あり(15)
- なし(18)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ナイロン(29)
- 樹脂(2)
許容荷重(daN)
- 20(4)
- 30(7)
- 40(9)
- 50(5)
- 60(6)
- 75(2)
- 80(14)
- 100(10)
- 120(9)
- 150(2)
車輪タイプ
双輪(31)
双輪
取付高(mm)
- 47(6)
- 51(2)
- 52(5)
- 58(10)
- 62(2)
- 63(2)
- 63.5(3)
- 65(4)
- 66(4)
- 69(7)
- 70(3)
- 91(2)
- 92(4)
- 125(5)
- 126(2)
- 126.5(2)
- 139(4)
- 152.5(2)
47・51・52・58・62・63・63.5・65・66・69・70・91・92・125・126・126.5・139・152.5
車輪幅(mm)
- 11(1)
- 41.5(11)
- 42(2)
- 44(1)
- 44.5(3)
- 45.5(6)
- 46(6)
- 47(1)
- 47.5(4)
- 48(6)
- 50(2)
- 51(2)
- 59(4)
- 61(4)
- 65(2)
- 66(2)
- 67(2)
- 69(4)
- 72(5)
- 106(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
11・41.5・42・44・44.5・45.5・46・47・47.5・48・50・51・59・61・65・66・67・69・72・106・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 東信製作所
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(245)
- ユーエイキャスター(180)
- ナンシン(65)
- エスコ(31)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- ワコーパレット(25)
- TRUSCO(24)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(19)
- ハーフェレ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- テンテキャスター(7)
- SAMSONG(5)
- 内村製作所(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)
東信製作所(17件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)
東信製作所(47件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)
東信製作所(19件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
東信製作所¥479~税込¥527~1個当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥419~税込¥461~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車
東信製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から8日以内出荷車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付ボルト車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)
東信製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪
東信製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様自在式(ダブルストッパー付)材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げストッパーダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から8日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪
東信製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪