カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター
          • ねじ込み式キャスター
            • ストッパーなしねじ込み式キャスター(166)
            • ストッパーありねじ込み式キャスター(84)
絞り込み
ストッパー
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
60・68・69・74・85・89・94・95・97・104・107・126・129・138・140~148・152・154・173・180・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
12・18・20・24・25・30・40・50・60・70・80・100・120・130・140・150・160・200・250・300・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
ねじの呼び
1"・28mm・M10・M12・M16・M20・M22・UNF 3/8・UNF 1/2・W3/8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ込み式キャスター :「HAMMER CASTER」の検索結果

ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
関連キーワード
  • hammer caster
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm ハンマーキャスターオールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
トラスコ品番376-7018形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-L旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。トラスコ品番814-2028材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)103車輪439E-UR取付高H(mm)152偏心E(mm)39ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125スパナサイズ(mm)23
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロックハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所にトラスコ品番814-2426材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)32取付高(mm)129軸長(mm)20取付高H(mm)129ねじTM12許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスターねじ込み式 ウレタンB オールステンレスハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB ハンマーキャスターオールステンレスねじ込トータルロックウレタンBハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付ハンマーキャスター
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A ハンマーキャスターハンマーキャスター(軽荷重用)420Aハンマーキャスター
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪材質(本体)スチールタイプ旋回式金具仕上クロームメッキ仕上使用車輪429G-Nストッパーなし車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320SAハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター ハンマーキャスターねじ込み式キャスターハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車 ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み ゴムB車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車 ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様自在式
940BEA・940SEA ハンマーキャスター940BEA・940SEAハンマーキャスター
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
405Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
499税込549
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車40mmハンマーキャスター
479税込527
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
クッションキャスターM12X1.75線径3.2 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径3.2ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)3.2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.9ハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.6ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター