絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(27)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 岡本工機(2)
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(25)
  • 125(16)
  • 150(5)
材質(車輪)
  • ウレタン(13)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(15)
  • 樹脂(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(20)
ストッパー
  • あり(20)
  • なし(19)
車輪幅(mm)
  • 32
  • 14(4)
  • 16(26)
  • 17(16)
  • 18(4)
  • 20(44)
  • 21(84)
  • 22(14)
  • 25(77)
  • 26(20)
  • 27(68)
  • 28(21)
  • 29(4)
  • 33(6)
  • 34(5)
  • 35(11)
  • 38(17)
  • 40(17)
  • 42(7)
  • 45(7)
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 125(2)
  • 132(17)
  • 134(4)
  • 138(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 154(4)
  • 162(4)
  • 163~190(4)
  • 170~190(4)
  • 174~190(4)
  • 185(1)
  • 191(3)
102・125・132・134・138・145・150・152・154・162・163~190・170~190・174~190・185・191
許容荷重(daN)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 60(6)
  • 70(2)
  • 78.5(1)
  • 80(3)
  • 98.1(1)
  • 100(11)
  • 117.7(1)
  • 120(12)
10・20・30・60・70・78.5・80・98.1・100・117.7・120
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(20)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法TΦ35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスターキャスター 320SK・315SKハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーゴム(サントプレン)寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスターキャスター 920MK・915MKハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)32寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SKハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420SKR自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40 ユーエイキャスター緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16 ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16ユーエイキャスター
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12ユーエイキャスター
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 505SK ハンマーキャスターキャスター 505SKハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420SKR ハンマーキャスターキャスター 420SKRハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 709MK ハンマーキャスターキャスター 709MKハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)19旋回半径(mm)128取付用ねじ穴M8×1.25ストッパー旋回ロック付軸長L(mm)91.5偏芯E(mm)51軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420MKR ハンマーキャスターキャスター 420MKRハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
キャスター 420MK・415MK ハンマーキャスターキャスター 420MK・415MKハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420FAS ハンマーキャスターキャスター 420FASハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
差し込み式キャスター