絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(19)
  • 125(14)
  • 150(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
ストッパー
  • あり(14)
  • なし(19)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(14)
  • 樹脂(4)
車輪幅(mm)
  • 32
  • 14(3)
  • 16(16)
  • 17(12)
  • 20(28)
  • 21(55)
  • 22(9)
  • 25(61)
  • 26(20)
  • 27(41)
  • 28(18)
  • 29(3)
  • 33(6)
  • 34(4)
  • 35(8)
  • 38(14)
  • 40(13)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 44(4)
許容荷重(daN)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 60(6)
  • 60.017(2)
  • 70(2)
  • 78.5(1)
  • 80(3)
  • 98.1(1)
  • 100(7)
  • 117.7(1)
  • 120(10)
10・20・30・60・60.017・70・78.5・80・98.1・100・117.7・120
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 125(2)
  • 132(13)
  • 134(2)
  • 138(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 154(5)
  • 162(2)
  • 163~190(4)
  • 170~190(4)
  • 174~190(4)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 191(1)
  • 205(1)
102・125・132・134・138・145・150・154・162・163~190・170~190・174~190・180・185・191・205
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(16)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(21)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 岡本工機(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(2)
100(19)
125(14)
150(3)
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機

    デザインキャスター Hシリーズ

    岡本工機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
    用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

    岡本工機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40

    ユーエイキャスター
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16

    ユーエイキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12

    ユーエイキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスター

    キャスター 920MK・915MK

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)32寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 709MK ハンマーキャスター

    キャスター 709MK

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)19旋回半径(mm)128取付用ねじ穴M8×1.25ストッパー旋回ロック付軸長L(mm)91.5偏芯E(mm)51軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 505SK ハンマーキャスター

    キャスター 505SK

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420SKR ハンマーキャスター

    キャスター 420SKR

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • キャスター 420MKR ハンマーキャスター

    キャスター 420MKR

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • キャスター 420MK・415MK ハンマーキャスター

    キャスター 420MK・415MK

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420FAS ハンマーキャスター

    キャスター 420FAS

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター

    キャスター 320SK・315SK

    ハンマーキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • 差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    自在車420SK・413SKと併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定型式420SKR自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター