差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
キャスター 420SKRハンマーキャスター5日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター6日以内出荷から9日以内出荷
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター6日以内出荷から9日以内出荷
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420SKR自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ車輪No.439S-UB125旋回半径(mm)102ストッパートータルロック付軸長L(mm)65偏芯E(mm)38軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター