差し込み式キャスター :「穴用」の検索結果
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
関連キーワード
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)69
取付方式差込ボスタイプ
寸法a(mm)18
旋回半径(mm)90
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)88
偏芯E(mm)30
色調ライトブラウン
ワッシャー厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。