差し込み式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
関連キーワード
商品豆知識
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別軽荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番440-5030
車輪幅(mm)28
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。