差し込み式キャスター :「角パイプ用」の検索結果
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
関連キーワード
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
車輪タイプ単輪
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。