グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用日本バルカー当日出荷
熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品主にポンプ用として使用します。
用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5色白高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用日本バルカー当日出荷
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸色ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 低・中周速回転用日本バルカー当日出荷
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 腐食性流体用日本バルカー当日出荷
ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。材質主としてPTFE繊維色白長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 多用途用日本バルカー当日出荷
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~