配管・水廻り設備部材 :「強酸性水」の検索結果
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用
特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性
適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)12.3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。