用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
成分銅/99.9%以上
長さ(m)20
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)
形状メスキャップ
材質(本体)SUS304
材質(パッキン)NBR
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)
形状メスキャップ
材質(本体)SUS304
材質(パッキン)PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。