絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,881)
  • カクダイ(3,312)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,252)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,679)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,168)
  • GAONA(ガオナ)(887)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(809)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(584)
  • ベン(541)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • リケン(498)
  • 東洋バルヴ(450)
材質
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径六角ニップル CEJN(セイン)異径六角ニップルCEJN(セイン)
279税込307
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
Y型コネクター CEJN(セイン)Y型コネクターCEJN(セイン)
789税込868
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 CEJN(セイン)ホース継手CEJN(セイン)
519税込571
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル CEJN(セイン)ホースニップルCEJN(セイン)
459税込505
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント CEJN(セイン)ロータリーウレタンホースジョイントCEJN(セイン)
8,898税込9,788
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 2ポートバルブCEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 3ポートバルブCEJN(セイン)
75,980税込83,578
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 3ポートバルブCEJN(セイン)
68,980税込75,878
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブCEJN(セイン)
62,980税込69,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブCEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブCEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 2ポートバルブCEJN(セイン)
62,980税込69,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン)中圧ニードルバルブ 2ポートバルブCEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 3ポートバルブCEJN(セイン)
55,980税込61,578
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1箱(5箱)
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル CEJN(セイン)六角ニップルCEJN(セイン)
879税込967
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付CEJN(セイン)
9,498税込10,448
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ550 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ410 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
5,398税込5,938
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
5,498税込6,048
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ310 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
キンクプロテクター CEJN(セイン)キンクプロテクターCEJN(セイン)
15,980税込17,578
1セット(10個)
20日以内出荷
ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。ウレタンホース接続のナットに代わり、組み合わせて使用します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付CEJN(セイン)
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント CEJN(セイン)ウレタンホースジョイントCEJN(セイン)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ CEJN(セイン)ボールバルブCEJN(セイン)
4,398税込4,838
1箱(2個)
22日以内出荷
レバーを回すことにより、流体を制御できます。
用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ CEJN(セイン)ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジCEJN(セイン)
29,980税込32,978
1箱(10個)
22日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付CEJN(セイン)
82,980税込91,278
1箱(10個)
22日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材